Schnittschutz-Armschutz uvex C500 sleeve 40 cm

Artikel-Nr.: 094590 40
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
17 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (cm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schnittschutzklasse: C

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie uvex C500
EN 388 2X4XC
Schnittschutzklasse C
Verwendung mehrweg
Trägermaterial Bambus Viskose, Glas, Polyamid, HPPE
Farbe grün
Gewicht 37 g
Inhalt 1
Produktart Arm-Schnittschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094590 40
EAN / GTIN 4048612027219
Herstellernummer 6049110

Beschreibung

Ausführung:

uvex C500 sleeve. Silikonfreier und atmungsaktiver Schnittschutz-Armschutz der Schnittschutzklasse C. Klettverschluss zur Fixierung für guten Halt.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Lieferumfang:

1 Stück Armschutz.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb