Handschuh-Paar Pro Cut C 11

Artikel-Nr.: 094580 11

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    CHF  11.80 / Paar
  • ab 10 Paar
    CHF  9.85 / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
141 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Stricktechnologie: 15G
  • Schnittschutzklasse: C

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stricktechnologie 15G
EN 388 4X42C
Trägermaterial HPPE
Beschichtung PU / Nitrilschaum
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Präzision
Farbe schwarz / blau
Handschuhgröße 11
Verwendung mehrweg
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Schnittschutzhandschuhe
Schnittschutzklasse C
Produktart Schnittschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094580 11
EAN / GTIN 4045197890610
Herstellernummer 094580 11

Beschreibung

Ausführung:

HOLEX Pro Cut C. Nahtlos gestrickte Schnittschutzhandschuhe für Präzisionsarbeiten mit Schnittschutzlevel C. Mit innovativer PU-Nitrilschaumbeschichtung für sehr gute Passform und Fingerfertigkeit sowie maximaler Atmungsaktivität. Mit verstärkter Daumenbeuge für eine längere Lebensdauer. Ideal für den Einsatz in trockener und öliger Arbeitsumgebung.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb