Handschuh-Paar K02-303L 10

Artikel-Nr.: 094577 10

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    CHF  15.55 / Paar
  • ab 12 Paar
    CHF  12.95 / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: Touchscreen geeignet
  • Stricktechnologie: 18G
  • Schnittschutzklasse: C

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1
Handschuheigenschaft Touchscreen geeignet
Stricktechnologie 18G
Herstellerbezeichnung Kyorene K02-303L
EN 388 4X31C
Trägermaterial Kyorene-Pro-Graphene
Beschichtung Nitril-Mikroschaum
Anwendungsbereich Präzision
Farbe grau / schwarz
Handschuhgröße 10
Schnittschutzklasse C
Produktart Schnittschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094577 10
EAN / GTIN 4059904169043
Herstellernummer K02-303L-10

Beschreibung

Ausführung:

Kyorene Pro Graphene Serie. Schnittschutzhandschuhe mit Kyorene-Pro Graphene Garn ohne Zusatz von Glas- und Edelstahlfasern. Das innovative Trägermaterial wirkt bakteriostatisch und reguliert die Temperatur für ein angenehmes Tragegefühl. Geruchsneutralisierend für einen anhaltenden Frischgeruch der Handschuhe.
Kyorene K02-303L. Schnittschutzhandschuh mit Schnittschutzstufe C.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb