Handschuh-Paar Tegera® 806 9

Artikel-Nr.: 094572 9

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    CHF  20.15 / Paar
  • ab 6 Paar
    CHF  16.80 / Paar
Größentabelle
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
  • Stricktechnologie: 18G
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
  • Schnittschutzklasse: C

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1
Stricktechnologie 18G
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Herstellerbezeichnung TEGERA 806
EN 388 1X42C
Trägermaterial Karbon, Glasfaser, Polyester, Spandex
Beschichtungsvariante keine Beschichtung
Anwendungsbereich Präzision
Farbe grau
Handschuhgröße 9
Verwendung mehrweg
Schnittschutzklasse C
Produktart Schnittschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094572 9
EAN / GTIN 7340118396644
Herstellernummer 806-9

Beschreibung

Ausführung:

Tegera® 806. Unbeschichteter Schnittschutzhandschuh. Ideal für den Einsatz in trockenen Bereichen. Dünne 18-Gauge-
Stricktechnologie für maximales Fingerspitzengefühl. Für ESD-Arbeitsplätze geeignet.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.
Handschuhe, die vor elektrostatischer Entladung schützen, isolieren die Hände nicht vor elektrischer Spannung.
Nicht geeignet für Arbeiten an unter Spannung stehenden Leitungen oder zum Schutz vor Stromschlägen, sondern lediglich zum Produktschutz.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb