Handschuh-Paar HyFlex® 11-561 11

Artikel-Nr.: 094569 11
  • Mindestbestellmenge: 12 Paar
  • Bestellschritt: 12 Paar
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Handschuheigenschaft: Silikonfrei; DMF-frei; Lebensmittel Zertifizierung; Allergiker-hautfreundlich
  • Stricktechnologie: 15G
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • silikonfrei: ja
  • Schnittschutzklasse: C

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1
Handschuheigenschaft Silikonfrei; DMF-frei; Lebensmittel Zertifizierung; Allergiker-hautfreundlich
Stricktechnologie 15G
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42C
Trägermaterial INTERCEPT™
Beschichtung Nitril
Material Nitril
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Allround
Farbe blau / grau
Handschuhgröße 11
Gewicht 21,44 g
Länge 210 mm
Verwendung mehrweg
silikonfrei ja
Schnittschutzklasse C
Produktart Schnittschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094569 11
Herstellernummer 11-561-11

Beschreibung

Ausführung:

HyFlex® 11-561. Durch die atmungsaktive FORTIX™-Technologie und die verstärkte Daumenbeuge wird die Lebensdauer des Schnittschutzhandschuhs verlängert. Darüber hinaus bietet diese Technologie eine bessere Griffsicherheit und ist zudem sehr strapazierfähig. Durch die Verwendung von INTERCEPT™-Garn kann ein hoher Schnittschutz erzielt werden. Durch den guten Tragekomfort und die Fingerbeweglichkeit kann der Handschuh in trockenen und ölbelasteten Bereichen verwendet werden. Er ist silikonfrei und dermatologisch getestet.

Norm:

EN 388; EN 420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb