{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Inhalt | 1 | |
Handschuheigenschaft | Silikonfrei; latexfrei; Touchscreen geeignet | |
Stricktechnologie | 13G | |
EN 388 | 4X32F | |
EN 407 | X1XXXX | |
Trägermaterial | INTERCEPT™ | |
Beschichtung | Nitril | |
Material | Nitril | |
Beschichtungsvariante | Handinnenfläche | |
Anwendungsbereich | Allround | |
Farbe | schwarz | |
Norm | EN 407 | |
Handschuhgröße | 9 | |
Gewicht | 30,9 g | |
Kontakthitze bis | 100 °C | |
Länge | 213 mm | |
Verwendung | mehrweg | |
silikonfrei | ja | |
Schutz-Kategorie | Kategorie II | |
Handschuh-Art | Schnittschutzhandschuhe | |
Schnittschutzklasse | F | |
Produktart | Schnittschutzhandschuhe |
Artikelnummer | 094568 9 | |
EAN / GTIN | 10076490449572 | |
Herstellernummer | 11-542/9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Handschuh-Paar HyFlex® 11-542 9
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
95 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 23.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
12
St.
CHF 19.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
80 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 11.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
12
St.
CHF 9.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anwendungsbereich | Allround | Heavy Duty |
Trägermaterial | INTERCEPT™ | HPPE |
Verwendung | mehrweg | mehrweg |
EN 388 | 4X32F | 4X42F |
Handschuh-Art | Schnittschutzhandschuhe | Schnittschutzhandschuhe |
Schnittschutzklasse | F | F |
Beschichtungsvariante | Handinnenfläche | Handinnenfläche |