Handschuh-Paar Tegera® 980 10

Artikel-Nr.: 094564 10
Rabatt
31.05 CHF
Preis gültig bis zum 31.07.2025

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  9.30 31.05 CHF / Stück
  • ab 12 Stück
    CHF  7.75 25.85 CHF / Stück
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
57 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

EN 388:2003 4544
Trägermaterial Dyneema®, Lycra®, Nylon
Beschichtung PU
Anwendungsbereich Allround
Farbe schwarz / grau / blau
Handschuhgröße 10
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Schnittschutzhandschuhe
Produktart Schnittschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094564 10
EAN / GTIN 7392626059146

Beschreibung

Ausführung:

Tegera® 980. Der Schnittschutzhandschuh mit glatter Beschichtung aus wasserbasiertem PU hat verstärkte Fingerkuppen für eine längere Produktlebensdauer. Durch die extra lange Stulpe ist auch im Pulsbereich ein sicherer Schutz vor Schnitten garantiert. Atmungsaktive Oberseite und anatomisch vorgeformte Finger für einen hohen Tragekomfort.

Norm:

EN 388; EN 420

Hinweis:

Mindesbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachem davon.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb