Handschuh-Paar Tegera® 450 11

Artikel-Nr.: 094562 11

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    CHF  20.00 / Paar
  • ab 12 Paar
    CHF  16.65 / Paar
Größentabelle
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
30 Stück sofort lieferbar
  • Stricktechnologie: 13G
  • Schnittschutzklasse: C

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1
Stricktechnologie 13G
EN 388 4X44C
Trägermaterial Nylon, Glasfaser
Beschichtung Nitrilschaum
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Allround
Farbe schwarz
Handschuhgröße 11
Kontakthitze bis 100 °C
Länge 220 mm
Verwendung mehrweg
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Schnittschutzhandschuhe
Schnittschutzklasse C
Produktart Schnittschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094562 11
EAN / GTIN 7392626073296
Herstellernummer 450/11

Beschreibung

Ausführung:

Tegera® 450. Robuster Handschuh mit Griffmuster aus Nitrilschaum für einen sicheren Griff bei leicht öligen Bauteilen mit hoher Schnittgefahr. Ideal für den Einsatz bei harten Arbeitsbedingungen in schmutzgefährdeter Umgebung. CRF-Technologie für sehr hohes Feingefühl.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226