{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Inhalt | 10 | |
Handschuheigenschaft | Silikonfrei; DMF-frei; Allergiker-hautfreundlich; Touchscreen geeignet; verstärkte Daumenbeuge | |
Stricktechnologie | 18G | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Herstellerbezeichnung | CoreShield 23-7518B | |
EN 388 | 4X42C | |
EN 407 | X1XXXX | |
Trägermaterial | HPPE-Basaltfaser | |
Beschichtung | Nitril-Mikroschaum | |
Beschichtungsvariante | Handinnenfläche | |
Anwendungsbereich | Präzision | |
Farbe | schwarz | |
Gewicht | 45-70 g | |
Länge | 220 mm - 270 mm | |
Verwendung | mehrweg | |
Schnittschutzklasse | C | |
Produktart | Schnittschutzhandschuhe |
Artikelnummer | 094521 8 | |
Herstellernummer | 23-7518B/8M |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Handschuh-Paar CoreShield™ 23-7518B 8
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
114 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 8.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
12
St.
CHF 7.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anwendungsbereich | Präzision | Präzision |
Beschichtung | Nitril-Mikroschaum | Nitrilschaum |
Trägermaterial | HPPE-Basaltfaser | HPPE |
Verwendung | mehrweg | mehrweg |
Handschuheigenschaft | Silikonfrei ;DMF-frei ;Allergiker-hautfreundlich ;Touchscreen geeignet ;verstärkte Daumenbeuge | DMF-frei |
Schnittschutzklasse | C | B |
Beschichtungsvariante | Handinnenfläche | Handinnenfläche |