Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Handschuh-Paar Diamond Black Skin B 10

Artikel-Nr.: 094498 10
Größentabelle
  • Stricktechnologie: 18G
  • silikonfrei: ja
  • Schnittschutzklasse: B

Produktdetails

Technische Daten

Stricktechnologie 18G
EN 388 4X42B
Trägermaterial Dyneema®
Beschichtung Nitrilschaum
Anwendungsbereich Allround
Farbe schwarz
Handschuhgröße 10
silikonfrei ja
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Schnittschutzhandschuhe
Schnittschutzklasse B
Produktart Schnittschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094498 10
Herstellernummer 2332378

Beschreibung

Ausführung:

Diamond Black Skin B. Der Schnittschutzhandschuh besitzt eine Nitrilschaumbeschichtung mit speziellem Finish für hohe Griffigkeit und maximale Beweglichkeit der Finger, bei minimaler Ermüdung. 18-Gauge-Stricktechnologie. Ideal für Arbeiten in leicht öliger Umgebung.

Norm:

EN 388; EN 420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226