Handschuh-Paar HyFlex® 11-727, Handschuhgröße: 7

Artikel-Nr.: 094489 7

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    CHF  12.85 / Paar
  • ab 12 Paar
    CHF  10.70 / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: Allergiker-hautfreundlich
  • Stricktechnologie: 15G
  • Schnittschutzklasse: B

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1
Handschuheigenschaft Allergiker-hautfreundlich
Stricktechnologie 15G
EN 388 4342B
Trägermaterial INTERCEPT™
Beschichtung PU
Material PU
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Allround
Farbe grau
Handschuhgröße 7
Gewicht 26,9 g
Länge 195 mm
Verwendung mehrweg
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Schnittschutzklasse B
Produktart Schnittschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094489 7
EAN / GTIN 10076490052918
Herstellernummer 11-727/7

Beschreibung

Ausführung:

HyFlex® 11-727. Schnittschutzhandschuh mit INTERCEPT™ Garn. Gutes Tastgefühl an den Fingerspitzen und ergonomischer Trägerschnitt für hohen Tragekomfort. Gute Griffigkeit zur Handhabung und Montage scharfkantiger Metallkomponenten.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb