Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Handschuh-Paar KryTech 579, Handschuhgröße: 7

Artikel-Nr.: 094465 7
  • Handschuheigenschaft: latexfrei
  • silikonfrei: ja
  • Schnittschutzklasse: B

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 96
Handschuheigenschaft latexfrei
Passform gut
EN 388 4342B
Trägermaterial PEHD
Beschichtung PU
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Präzision
Farbe grau / weiß
Material Beschichtung PU
Handschuhgröße 7
Gewicht 25 g
Länge 220 mm - 270 mm
EN 388 Abriebsfestigkeit 4
EN 388 Schnittfestigkeit 3
EN 388 Weiterreißfestigkeit 4
EN 388 Durchstichfestigkeit 3
Verwendung mehrweg
silikonfrei ja
Atmungsaktivität gut
DMF-frei nein
Tastgefühl sehr gut
Nassgriff mäßig
Ölgriff mäßig
Hitzeschutz nicht vorhanden
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Schnittschutzklasse B
Produktart Schnittschutzhandschuhe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094465 7
Herstellernummer 579 7
Hersteller Mapa GmbH, Industriestr. 21-25, 27404 ZEVEN, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

KryTech 579. Für sehr feinfühlige Arbeiten in gering verschmutzter und trockener Arbeitsumgebung. Hohe Fingerfertigkeit und bestes Tastgefühl. Atmungsaktives und schweißabsorbierendes Material.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb