Handschuh-Paar ActivArmr Hycron® 27-607 9

Artikel-Nr.: 094430 9

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    CHF  5.65 / Paar
  • ab 12 Paar
    CHF  4.70 / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: Silikonfrei; latexfrei

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Hycron®
Inhalt 1
Handschuheigenschaft Silikonfrei; latexfrei
Passform gut
EN 388 4221X
Trägermaterial Baumwolle
Beschichtung Nitril
Beschichtungsvariante 3/4-Beschichtung
Anwendungsbereich Heavy Duty
Länge 246 mm
Farbe blau
Material Beschichtung Nitril
Handschuhgröße 9
Gewicht 57 g
silikonfrei ja
Verwendung mehrweg
DMF-frei nein
Tastgefühl mäßig
Nassgriff gut
Ölgriff gut
Hitzeschutz nicht vorhanden
Atmungsaktivität mäßig
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Material Nitril
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094430 9
EAN / GTIN 10076490102507
Herstellernummer 27-607/9

Beschreibung

Ausführung:

ActivArmr Hycron® Serie. Widerstandsfähiger Handschuh aus Baumwoll-Jersey mit Nitrilbeschichtung für den anspruchsvollen Einsatz. Hohe Beständigkeit gegen scharfkantige und scheuernde Materialien. Robuster und flexibler als PVC, dreimal länger haltbar als schwere Lederhandschuhe. Wirksame Fett- und Ölsperre. Besonders geeignet für Grobgussteile, Kunststoff-Formteile, Stabstahl, Blech, Hochleistungskabel, Baustoffe, Rohholz.
Mit Strickbund und 3/4-Beschichtung zum Erhalt der besseren Atmungsaktivität.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420
Antistatisch gemäß EN 1149.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb