Handschuh-Paar MASTER CUT B OIL, Handschuhgröße: 6

Artikel-Nr.: 094417 6
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    CHF  11.90 / Paar
  • ab 12 Paar
    CHF  9.90 / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Handschuheigenschaft: DMF-frei; verstärkte Daumenbeuge
  • Stricktechnologie: 18G
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Schnittschutzklasse: B

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Cut
Handschuheigenschaft DMF-frei; verstärkte Daumenbeuge
Stricktechnologie 18G
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42B
Trägermaterial HPPE
Beschichtung Nitril
Beschichtungsvariante 3/4-Beschichtung
Anwendungsbereich Präzision; Allround
Farbe grau / schwarz
Handschuhgröße 6
Länge 250 mm
Verwendung mehrweg
Schnittschutzklasse B
Produktart Schnittschutzhandschuhe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094417 6
EAN / GTIN 4062406273514
Herstellernummer 094417 6
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Enganliegend und extrem komfortabel durch 18-Gauge-Stricktechnologie. Angenehme Nitril-Mikroschaumbeschichtung für ein äußerst gutes Tastgefühl und eine hohe Fingerfertigkeit. Dadurch sehr gute Eignung für den präzisen Umgang mit kleinen scharfkantigen Teilen. Durch Nitril-3/4-Beschichtung bis über die Fingerknöchel sehr gut auch in nassen oder öligen Umgebungen geeignet. Eine zweite Beschichtungslage aus gesandetem Nitril auf Handinnenfläche und Finger sorgt für einen besonders sicheren Griff. Mit verstärkter Daumenbeuge für erhöhte Standzeit.
GARANT MASTER CUT B OIL. Sehr flexibler Schnittschutzhandschuh mit Schnittschutzlevel B. Gut geeignet für ölige Arbeitsumgebungen mit mittleren Schnittgefahren, zum Beispiel an Zerspanungsmaschinen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schützt Hände vor mechanischen Risiken, Abschürfungen, Blasen und Schnittgefahren.Für Präzisionsarbeiten.
  • Optimale Schutzwirkung nur bei kompletter Abdeckung des zu schützenden Bereichs. Bei Schutzhandschuhen mit Verschluss, diesen auf festen Sitz prüfen. Schutzhandschuhe dürfen nicht rutschen. Passende Handschuhgröße wählen.

Sachwidriger Einsatz
  • Schützen nicht vor chemischen, mikrobiologischen, thermischen und elektrischen Gefahren.
  • Nicht in Nähe von rotierenden Maschinenteilen verwenden.
  • Nach Kontakt mit scharfkantigem Gegenstand, Handschuhe nicht mehr verwenden.
  • Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb