Driver-Handschuh-Paar, gefüttert 10

Artikel-Nr.: 094392 10

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    CHF  10.30 / Paar
  • ab 6 Paar
    CHF  8.60 / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1
Trägermaterial Nappaleder
Handschuheigenschaft Silikonfrei; Klettverschluss
Beschichtungsvariante keine Beschichtung
Gewicht 104 g
Material Nappaleder
Handschuhgröße 10
Länge 250 mm
Stärke 0,7
EN 388 2121X
Verwendung mehrweg
Handschuh-Art Driver-Handschuhe
Anwendungsbereich Allround
Farbe schwarz / weiß
Produktart Driver-Handschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094392 10
EAN / GTIN 4062406129910
Herstellernummer 094392 10

Beschreibung

Ausführung:

Driver-Handschuh aus geschmeidigem und strapazierfähigem Ziegen-Vollleder. Mit hochwertigem, atmungsaktivem Textilrücken und sehr gutem Tastgefühl. Klettverschluss am Handgelenk. Handschuhinnenseite vollständig gefüttert.
Robust und langlebig durch Daumen und Zeigefinger vollständig aus Leder.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Driver-Handschuh-Paar, gefüttert  10

Driver-Handschuh-Paar, gefüttert 10

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  10.30
ab 6  St.
CHF  8.60
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
458 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  6.80
ab 12  St.
CHF  5.65
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
159 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  8.40
ab 12  St.
CHF  7.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
64 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  8.05
ab 6  St.
CHF  6.70
Anwendungsbereich Allround Allround Allround Allround
Farbe schwarz / weiß weiß weiß schwarz / weiß
Material Nappaleder Vollrindleder Vollrindleder Nappaleder
Trägermaterial Nappaleder Vollrindleder Vollrindleder Nappaleder
Verwendung mehrweg mehrweg mehrweg mehrweg
Handschuhgröße 10 10 10 10
Handschuh-Art Driver-Handschuhe Driver-Handschuhe Driver-Handschuhe Driver-Handschuhe

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb