Handschuh-Paar HyFlex® 11-920 9

Artikel-Nr.: 094385 9

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    CHF  8.05 / Paar
  • ab 12 Paar
    CHF  6.70 / Paar
Größentabelle
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
78 Stück sofort lieferbar
  • Handschuheigenschaft: Silikonfrei; latexfrei
  • Stricktechnologie: 15G

Produktdetails

Technische Daten

Serie HyFlex®
Inhalt 1
Handschuheigenschaft Silikonfrei; latexfrei
Passform sehr gut
EN 388 3131A
Trägermaterial Nylon
Beschichtung Nitril
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Allround
Länge 246 mm
Farbe blau
Material Beschichtung Nitril
Handschuhgröße 9
Gewicht 25 g
Stricktechnologie 15G
silikonfrei nein
Verwendung mehrweg
DMF-frei nein
Tastgefühl gut
Nassgriff gut
Ölgriff sehr gut
Hitzeschutz nicht vorhanden
Atmungsaktivität gut
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Material Nitril
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094385 9
EAN / GTIN 10076490489394
Herstellernummer 11-920 9

Beschreibung

Ausführung:

HyFlex® 11-920. Mit Ansell Grip Technology™: Mikroskopisch kleine Kanäle in der Nitrilbeschichtung leiten das Öl von der Kontaktfläche ab und gewährleisten einen sicheren Griff. Besonders geeignet zur Metallherstellung, allgemeine Werks- und Maschinenwartung.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420
Antistatisch gemäß EN 1149.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb