Handschuh-Paar RewoMech 641 7

Artikel-Nr.: 094377 7

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    CHF  31.55 / Paar
  • ab 10 Paar
    CHF  26.30 / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: latexfrei; DMF-frei; Klettverschluss
  • Schnittschutzklasse: 1

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Inhalt 1
    Handschuheigenschaft latexfrei; DMF-frei; Klettverschluss
    Herstellerbezeichnung RewoMech 641
    EN 388 2121X
    Trägermaterial Kunstleder
    Anwendungsbereich Allround
    Länge 240 mm - 260 mm
    Farbe grau / schwarz
    Handschuhgröße 7
    Gewicht 90 g
    Verwendung mehrweg
    Schutz-Kategorie Kategorie II
    Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
    Schnittschutzklasse 1
    Produktart Mehrzweckhandschuhe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 094377 7
    EAN / GTIN 4008198764175
    Herstellernummer 641/7

    Beschreibung

    Ausführung:

    RewoMech 641. Widerstandsfähiges Kunstleder zum Schutz bei mechanischen Arbeiten. Der Handschuh bietet dem Anwender eine gute Griffigkeit auch bei nassen Teilen und schützt die Innenhand durch eine eingesetzte Feuchtigkeitsbarriere aus Tyvek® vor Öl und Nässe. Die Stulpe ist mit einem Klettverschluss versehen. Der Handschuh ist atmungsaktiv und stellt die Alternative zum herkömmlichen Lederhandschuh dar. Besonders geeignet zur Metall- und Kunststoffverarbeitung, Feinmechanik, Montage- und Transportarbeiten.

    Norm:

    EN 388; EN ISO 21420

    Hinweis:

    Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb