Handschuh-Paar Tegera® 77701 10

Artikel-Nr.: 094361 10
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindestbestellmenge: 6 Paar
  • Bestellschritt: 6 Paar
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
53 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Stricktechnologie: 18G

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Inhalt 1
    EN 388 3111X
    Trägermaterial Nylon
    Beschichtung PU
    Beschichtungsvariante Handinnenfläche
    Anwendungsbereich Präzision
    Farbe blau / schwarz
    Stricktechnologie 18G
    Verwendung mehrweg
    Schutz-Kategorie Kategorie II
    Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
    Produktart Mehrzweckhandschuhe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 094361 10
    EAN / GTIN 7340118365497
    Herstellernummer 77701-10

    Beschreibung

    Ausführung:

    Tegera® 77701. Montagehandschuh mit glatter Oberfläche für Präzisionsarbeiten. Mit hoher Atmungsaktivität und öl-und wasserabweisender PU-Beschichtung auf der Innenhand.

    Norm:

    EN 388; EN ISO 21420

    Hinweis:

    Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb