Handschuh-Paar 12

Artikel-Nr.: 094338 12
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 12 Paar
  • Bestellschritt: 12 Paar
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handschuheigenschaft: Touchscreen geeignet; verstärkte Daumenbeuge
  • Stricktechnologie: 15G

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie GreenPlus
    Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
    Handschuheigenschaft Touchscreen geeignet; verstärkte Daumenbeuge
    EN 388 4121X
    Trägermaterial Nylon
    Beschichtung Nitril
    Beschichtungsvariante Handinnenfläche
    Anwendungsbereich Präzision
    Farbe grün / schwarz
    Handschuhgröße 12
    Stricktechnologie 15G
    Verwendung mehrweg
    Produktart Mehrzweckhandschuhe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 094338 12
    EAN / GTIN 4067263723899
    Herstellernummer 094338 12

    Beschreibung

    Ausführung:

    Die neuen GARANT GreenPlus Handschuhe überzeugen durch deren Nachhaltigkeit bei dennoch hohem Tragekomfort und starker Beständigkeit.
    Der nachhaltige Mehrzweck-Handschuh ist zu 85% (über 54% an Recyclingmaterial im Endprodukt) aus Recyclingnylongarn hergestellt (gilt für Gr. 9). Dabei ergibt sich eine Reduzierung des CO2-Fußabdrucks von 78g (im Vergleich zu handelsüblichen Mehrzweckhandschuhen aus Nylon) pro Paar (gilt für Gr. 9). 15-Gauge-Stricktechnologie für ein sehr gutes Tastgefühl. Innenhand mit leichter Nitril-Beschichtung. Mit Touchscreen-Fähigkeit. Eignet sich sowohl für trockene Arbeitsumgebungen sowie für ölige, schmierige und nasse Bereiche. Mit verstärkter Daumenbeuge zur Erhöhung der Standzeit.
    Nachweislich zertifiziert nach GRS (global recycled standard) und RCS (recycled claim standard).

    Hinweis:

    Umweltfreundliche, 100 % plastikfreie Verpackung. Diese Handschuhe können nur in einer kompletten Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon abgenommen werden.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb