Anti-Vibrationshandschuh-Paar Tegera® 9181, Handschuhgröße: 11

Artikel-Nr.: 094331 11
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: Klettverschluss
  • Norm: Schutz vor Schwingungen und Stößen (EN ISO 10819)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1
Handschuheigenschaft Klettverschluss
EN 388 3121X
Trägermaterial Vollnarben Ziegenleder
Beschichtungsvariante keine Beschichtung
Anwendungsbereich Allround; Heavy Duty
Länge 240 mm
Farbe schwarz / gelb
Handschuhgröße 11
Norm Schutz vor Schwingungen und Stößen (EN ISO 10819)
Verwendung mehrweg
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Driver-Handschuhe
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094331 11
EAN / GTIN 7392626055926
Herstellernummer 9181/11

Beschreibung

Ausführung:

Vibrationsdämpfender Handschuh aus Vollnarben-Ziegenleder mit wattierter Handinnenfläche. Das hochwertige Vibrothan®-Material kombiniert eine hohe Vibrationsdämpfung mit gutem Tastgefühl.
Tegera® 9181. Mit Klettverschluss für bequemes An- und Ausziehen. Besonders strapazierfähig durch verstärkte Nähte und Zeigefinger. Ungefüttert.

Verwendung:

Gröbere Arbeiten mit vibrierenden Maschinen.

Norm:

Zusätzlich zertifiziert nach EN ISO 10819. Schutz vor mechanischen Schwingungen und Stößen.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb