{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Inhalt | 1 | |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | |
Trocknen | Lufttrocknen | |
Handschuheigenschaft | Silikonfrei; DMF-frei; Allergiker-hautfreundlich; verstärkte Daumenbeuge | |
EN 388:2003 | 4542 | |
EN 388 | 4X42C | |
Trägermaterial | HPPE | |
Beschichtung | water based PU/Nitril | |
Beschichtungsvariante | Handinnenfläche | |
Anwendungsbereich | Präzision; Allround | |
Länge | 255 mm | |
Farbe | schwarz / braun | |
Handschuhgröße | 11 | |
Stricktechnologie | 18G | |
AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
Verwendung | mehrweg | |
Schutz-Kategorie | Kategorie II | |
Handschuh-Art | Schnittschutzhandschuhe | |
Schnittschutzklasse | C | |
Produktart | Mehrzweckhandschuhe |
Artikelnummer | 094318 11 | |
EAN / GTIN | 6942542968872 | |
Herstellernummer | KX-10/SZ.11 |