Handschuh-Paar Tegera® 877 7

Artikel-Nr.: 094313 7

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    CHF  5.90 / Paar
  • ab 6 Paar
    CHF  4.90 / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: Touchscreen geeignet
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
  • Stricktechnologie: 18G

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Inhalt 1
    Handschuheigenschaft Touchscreen geeignet
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    Herstellerbezeichnung TEGERA 877
    EN 388 3120X
    Trägermaterial Nylon
    Beschichtung PU
    Beschichtungsvariante Handinnenfläche
    Anwendungsbereich Präzision
    Farbe blau / schwarz
    Handschuhgröße 7
    Stricktechnologie 18G
    Verwendung mehrweg
    Produktart Mehrzweckhandschuhe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 094313 7
    EAN / GTIN 7340118397979
    Herstellernummer 877-7

    Beschreibung

    Ausführung:

    Tegera® 877. Außerordentlich dünn für hohen Tragekomfort mit maximaler Feinfühligkeit. Antistatischer Handschuh für ESD Anwendungen. Auch zur Bedienung von Touchscreens geeignet.

    Norm:

    EN 388; EN ISO 21420

    Hinweis:

    Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.
    Handschuhe, die vor elektrostatischer Entladung schützen, isolieren die Hände nicht vor elektrischer Spannung. Nicht geeignet für Arbeiten an unter Spannung stehenden Leitungen oder zum Schutz vor Stromschlägen, sondern lediglich zum Produktschutz.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb