Handschuh-Paar MASTER GRIP 12

Artikel-Nr.: 094309 12
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handschuheigenschaft: Touchscreen geeignet; Allergiker-hautfreundlich; Touchscreen geeignet
  • Stricktechnologie: 15G

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Grip
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Handschuheigenschaft Touchscreen geeignet; Allergiker-hautfreundlich; Touchscreen geeignet
EN 388 4121X
Trägermaterial Nylon
Beschichtung Nitrilschaum / Nitril
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Präzision
Farbe blau / schwarz
Handschuhgröße 12
Stricktechnologie 15G
Verwendung mehrweg
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094309 12
EAN / GTIN 4067263202813
Herstellernummer 094309 12

Beschreibung

Ausführung:

MASTER GRIP Montagehandschuh. Die Grip-Beschichtung auf der Handinnenfläche ermöglicht eine extra starke Griffigkeit für einen besonders rutschfesten Halt. Dabei ist die Nitrilschaumbeschichtung atmungsaktiv und sorgt für ein gutes Tastgefühl. Touchscreenfähig, somit können Smartphone und andere Touchscreens bedient werden ohne den Handschuh auszuziehen.

Norm:

EN 388, EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb