Handschuh-Paar MASTER FIT 7

Artikel-Nr.: 094306 7
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 12 Paar
  • Bestellschritt: 12 Paar
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handschuheigenschaft: DMF-frei
  • Stricktechnologie: 15G

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MASTER FIT
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Inhalt 1
Handschuheigenschaft DMF-frei
EN 388 4121X
Trägermaterial Nylon / Spandex
Beschichtung Nitrilschaum
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Präzision; Allround
Länge 250 mm
Farbe blau / orange
Handschuhgröße 7
Stricktechnologie 15G
Verwendung mehrweg
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094306 7
EAN / GTIN 4062406074883
Herstellernummer 094306 7

Beschreibung

Ausführung:

Anatomisch geformter Mehrzweckhandschuh mit Nitrilschaumbeschichtung. Angenehmes Trägermaterial mit 15-Gauge-Stricktechnologie aus Spandex und Nylon für ein sehr gutes Tastgefühl. Eignet sich sowohl für trockene Arbeitsumgebungen sowie für leicht ölige oder schmierige Bereiche. Frei von DMF.

Norm:

EN 388, EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Handschuh-Paar MASTER FIT 7

Handschuh-Paar MASTER FIT 7

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
18 Stück sofort lieferbar
CHF  3.40
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
36 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  6.10
ab 12  St.
CHF  5.10
Anwendungsbereich Präzision; Allround Präzision; Allround
Beschichtung Nitrilschaum Nitril/PU
Farbe blau / orange blau / orange
Länge 250 mm 250 mm
Verwendung mehrweg mehrweg
Handschuhgröße 7 7
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe Mehrzweckhandschuhe

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb