Handschuh-Paar mit Noppen, Handschuhgröße: 6

Artikel-Nr.: 094301 6
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 12 Paar
  • Bestellschritt: 12 Paar
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
50 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handschuheigenschaft: DMF-frei; Allergiker-hautfreundlich
  • Stricktechnologie: 15G

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Inhalt 1
Handschuheigenschaft DMF-frei; Allergiker-hautfreundlich
EN 388 4131X
Trägermaterial Lycra®, Polyamid
Beschichtung water based PU/Nitril
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Präzision; Allround
Länge 255 mm
Farbe schwarz / grau
Handschuhgröße 6
Stricktechnologie 15G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Verwendung mehrweg
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094301 6
EAN / GTIN 4045197989451
Herstellernummer 094301 6

Beschreibung

Ausführung:

Atmungsaktiver Montagehandschuh mit innovativer, wasserbasierter PU-Nitrilbeschichtung für höchste Ansprüche an Präzision, Flexibilität und Tastgefühl in trockener und leicht öliger Arbeitsumgebung. Besonders fein strukturierte Oberfläche durch aufwendigen Veredelungsprozess. Lange Lebensdauer durch sehr hohe Abriebfestigkeit. DMF-frei.
Mit zusätzlichen Nitrilnoppen für noch bessere Griffigkeit und höhere Langlebigkeit.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Handschuh-Paar mit Noppen, Handschuhgröße: 6

Handschuh-Paar mit Noppen, Handschuhgröße: 6

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
50 Stück sofort lieferbar
CHF  3.85
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
50 Stück sofort lieferbar
CHF  3.30
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar
CHF  3.40
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
16 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  6.10
ab 12  St.
CHF  5.10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
17 Stück sofort lieferbar
CHF  4.30
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar
CHF  3.55
Anwendungsbereich Präzision; Allround Präzision; Allround Präzision; Allround Präzision; Allround Präzision; Allround Präzision; Allround
Farbe schwarz / grau schwarz / grau blau / orange blau / orange blau / schwarz blau / schwarz
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100 Oeko-Tex Standard 100 Oeko-Tex Standard 100 Oeko-Tex Standard 100 Oeko-Tex Standard 100 Oeko-Tex Standard 100
Trägermaterial Lycra®, Polyamid Lycra®, Polyamid Nylon / Spandex Nylon Lycra ® / Polyamid Lycra ® / Polyamid
Handschuhgröße 6 6 6 6 6 6
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe Mehrzweckhandschuhe Mehrzweckhandschuhe Mehrzweckhandschuhe Mehrzweckhandschuhe Mehrzweckhandschuhe
Produktart Mehrzweckhandschuhe Mehrzweckhandschuhe Mehrzweckhandschuhe Mehrzweckhandschuhe Mehrzweckhandschuhe Mehrzweckhandschuhe

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb