Handschuh-Paar uvex Bamboo TwinFlex 6

Artikel-Nr.: 094294 6
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 10 Paar
  • Bestellschritt: 10 Paar
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: Lebensmittel Zertifizierung; Touchscreen geeignet
  • Stricktechnologie: 18G
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Norm: EN 407
  • Schnittschutzklasse: D

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Handschuheigenschaft Lebensmittel Zertifizierung; Touchscreen geeignet
Stricktechnologie 18G
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X41D
EN 407 X1XXXX
Trägermaterial Bambus-Viskose, HPPE, Stahl, PA, Elastan
Beschichtung Aqua-Polymer Xtra Grip Schaum
Anwendungsbereich Allround
Farbe grün
Norm EN 407
Handschuhgröße 6
Kontakthitze bis 100 °C
Verwendung mehrweg
Schnittschutzklasse D
Produktart Schnittschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094294 6
EAN / GTIN 4048612085998
Herstellernummer 6009006

Beschreibung

Ausführung:

uvex 18 Gauge Schnittschutzhandschuh aus patentierter Bamboo TwinFlex® Technologie. Besteht zu 45% aus recyceltem Polyamid und Bambus-Viskose. Besonders komfortabel durch gute Atmungsaktivität und adaptive Passform. Erhöhte Standzeit dank hoher Abriebfestigkeit und verstärkter Daumenbeuge.
Anwendung: Geeignet für trockene und leicht feuchte Arbeitsumgebung.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Das Modell ist analog EN 407 für Kontaktwärme bis +100 °C geeignet.
Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb