Handschuh-Paar uvex phynomic allround 11

Artikel-Nr.: 094292 11

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    CHF  6.50 / Paar
  • ab 10 Paar
    CHF  5.40 / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handschuheigenschaft: Lebensmittel Zertifizierung

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie uvex phynomic
    Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
    Handschuheigenschaft Lebensmittel Zertifizierung
    EN 388 3121X
    Trägermaterial Polyamid, Elasthan
    Beschichtung Nitril
    Beschichtungsvariante Handinnenfläche
    Anwendungsbereich Präzision; Allround
    Farbe schwarz / anthrazit
    Handschuhgröße 11
    Gewicht 39 g
    Verwendung mehrweg
    Schutz-Kategorie Kategorie II
    Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
    Produktart Mehrzweckhandschuhe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 094292 11
    EAN / GTIN 4048612044506
    Herstellernummer 6004911

    Beschreibung

    Ausführung:

    uvex phynomic allround. Schmutzunempfindlicher Allround-Handschuh für mechanische Tätigkeiten in trockenen und leicht öligen Bereichen. Öko-Tex® Standard 100 und dermatologisch bestätigte Hautverträglichkeit.

    Norm:

    EN 388; EN ISO 21420

    Hinweis:

    Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb