• Aufgrund erhöhtem Paketaufkommen können sich Lieferungen leider verzögern. Am 20.12.2024 können Aufträge bis 12:00h bearbeitet werden. Ab dem 6. Januar sind wir gerne wieder für Sie da. Fröhliche Weihnachten!

Handschuh-Paar mit Noppen, Handschuhgröße: 9

Artikel-Nr.: 094287 9
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 12 Paar
  • Bestellschritt: 12 Paar
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
270 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handschuheigenschaft: DMF-frei; Allergiker-hautfreundlich
  • Stricktechnologie: 15G

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Inhalt 1
Handschuheigenschaft DMF-frei; Allergiker-hautfreundlich
EN 388 4131X
Trägermaterial Lycra®, Polyamid
Beschichtung water based PU/Nitril
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Allround
Länge 255 mm
Farbe schwarz / grau
Handschuhgröße 9
Stricktechnologie 15G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Verwendung mehrweg
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094287 9
EAN / GTIN 4045197977533
Herstellernummer 094287 9
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Handschuh mit zusätzlichen Noppen für verbesserte Griffsicherheit.
Handschuh mit wasserbasierter PU-Nitrilschaumbeschichtung für gutes Tastgefühl und sicheren Griff in trockener und leicht feuchter oder öliger Arbeitsumgebung. Gute Passform und Feinfühligkeit durch innovative Stricktechnologie mit Polyamid-Lycra-Faser. Frei von DMF. Besonders geeignet zur Kleinteilmontage, Warenannahme und Versand, Wartungsarbeiten.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schützen Hände vor mechanischen Risiken, Abschürfungen, Blasen und anderen oberflächlichen Verletzungen.
  • Optimale Schutzwirkung nur bei kompletter Abdeckung des zu schützenden Bereichs. Bei Schutzhandschuhen mit Verschluss, diesen auf festen Sitz prüfen. Schutzhandschuhe dürfen nicht rutschen. Passende Handschuhgröße wählen.
  • Art.-Nr. 094283, 094287: Für Arbeiten in trockener und leicht feuchter oder öliger Arbeitsumgebung. Art.-Nr. 094271: Für Arbeiten in trockener und feuchter Arbeitsumgebung.

Sachwidriger Einsatz
  • Schützen nicht vor chemischen, mikrobiologischen, thermischen, elektrischen und Schnittgefahren.
  • Nicht in Nähe von rotierenden Maschinenteilen verwenden.
  • Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.
  • Art.-Nr. 094271: Nicht für den Umgang mit öligen Teilen geeignet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb