Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Handschuh-Paar uvex unipur carbon, Handschuhgröße: 9

Artikel-Nr.: 094286 9
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EN 388:2003 0131
Trägermaterial Polyamid, Carbon
Beschichtung PU
Anwendungsbereich Präzision
Farbe weiß / grau
Handschuhgröße 9
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Produktart ESD-Handschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094286 9
EAN / GTIN 4048612024782

Beschreibung

Ausführung:

uvex unipur carbon. Feinfühliger und antistatischer Schutzhandschuh für Präzisionsarbeiten mit elektrostatischen Teilen. Mit Carbon-Mikro-Benoppung auf der Innenhand für sehr gute Griffigkeit. Sehr hohe Atmungsaktivität. Fingerspitzen mit dünner Elastomer-Beschichtung ermöglichen die Bedienung eines Touchscreens.

Norm:

EN 388; EN 420

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb