Handschuh-Paar Hit Flex 7

Artikel-Nr.: 094280 7
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindestbestellmenge: 12 Paar
  • Bestellschritt: 12 Paar
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
432 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Inhalt 1
Passform sehr gut
EN 388 4131X
Trägermaterial Nylon, Elasthan
Beschichtung Nitril
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Allround
Farbe schwarz / grau
Material Beschichtung Nitril
Handschuhgröße 7
Gewicht 22,4 g
silikonfrei nein
Verwendung mehrweg
DMF-frei nein
Tastgefühl gut
Nassgriff gut
Ölgriff mäßig
Hitzeschutz nicht vorhanden
Atmungsaktivität gut
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094280 7
EAN / GTIN 4029201135478
Herstellernummer HIT091 GR.7

Beschreibung

Ausführung:

Hit Flex. Atmungsaktiver Handschuh mit Nitrilschaumbeschichtung für gutes Tastgefühl, hohe Abriebfestigkeit und sehr guter Passform. Öko-Tex® Standard 100.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb