Handschuh-Paar 8800 // FLEXIBLE FIT, Handschuhgröße: 8

Artikel-Nr.: 094238 8

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    CHF  5.45 / Paar
  • ab 12 Paar
    CHF  4.55 / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
308 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Stricktechnologie: 13G

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Inhalt 1
EN 388 4121X
Trägermaterial Nylon
Beschichtung Nitril
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Allround
Farbe schwarz / grau
Handschuhgröße 8
Stricktechnologie 13G
Verwendung mehrweg
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094238 8
EAN / GTIN 4059904105126
Herstellernummer 8800/8

Beschreibung

Ausführung:

8800 FLEXIBLE FIT. Rutschfester Handschuh mit Nitrilschaumbeschichtung auf Spezial-Stretch-Strickgewebe für guten Tragekomfort. Auch für feuchte und leicht ölige Arbeitsumgebungen geeignet.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb