Feinstrickhandschuh-Paar 6102, Handschuhgröße: 6

Artikel-Nr.: 094218 6

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    CHF  3.30 / Paar
  • ab 12 Paar
    CHF  2.75 / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: Touchscreen geeignet
  • Stricktechnologie: 13G

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1
Handschuheigenschaft Touchscreen geeignet
EN 388 1121X
Trägermaterial Baumwolle / Elastan
Beschichtung PVC Noppen
Anwendungsbereich Präzision
Farbe schwarz / grau
Handschuhgröße 6
Stricktechnologie 13G
Verwendung mehrweg
Material Baumwolle
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094218 6
EAN / GTIN 4059904172500
Herstellernummer 6102 Gr. 6

Beschreibung

Ausführung:

6102. Schwarzer Baumwoll- / Elastan-Feinstrickhandschuh, einseitig weiße PVC-Noppen für eine gute Griffigkeit. Touchscreenfähig an den Fingerspitzen (Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger) dank eingearbeitetem Carbonfaden.

Verwendung:

Kommisionierung, Versand, Feinmontage.

Norm:

EN 388

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb