Handschuh-Paar, Handschuhgröße: 8

Artikel-Nr.: 094213 8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
249 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Handschuheigenschaft: Allergiker-hautfreundlich
  • Stricktechnologie: 13G

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1
Handschuheigenschaft Allergiker-hautfreundlich
EN 388 3121X
Trägermaterial Polyester
Beschichtung PU
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Präzision
Farbe schwarz
Handschuhgröße 8
Stricktechnologie 13G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Verwendung mehrweg
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094213 8
EAN / GTIN 4067263202493
Herstellernummer 094213 8
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Montagehandschuh HOLEX Basic. Besonders leicht und flexibel mit widerstandsfähiger PU-Beschichtung. Geeignet für präzise Arbeiten in trockener Arbeitsumgebung. Gutes Tastgefühl und hohe Feinfühligkeit.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.
Umweltfreundliche, 100% plastikfreie Verpackung. Diese Handschuhe können nur in einer kompletten Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon abgenommen werden.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Optimale Schutzwirkung nur bei kompletter Abdeckung des zu schützenden Bereichs. Bei Schutzhandschuhen mit Verschluss, diesen auf festen Sitz prüfen. Schutzhandschuhe dürfen nicht rutschen. Passende Handschuhgröße wählen.
  • Schützen Hände vor mechanischen Risiken, Abschürfungen, Blasen und anderen oberflächlichen Verletzungen.

Sachwidriger Einsatz
  • Schützen nicht vor chemischen, mikrobiologischen, thermischen, elektrischen und Schnittgefahren.
  • Nicht in Nähe von rotierenden Maschinenteilen verwenden.
  • Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schützen Hände vor mechanischen Risiken, Abschürfungen, Blasen und anderen oberflächlichen Verletzungen.
  • Optimale Schutzwirkung nur bei kompletter Abdeckung des zu schützenden Bereichs. Bei Schutzhandschuhen mit Verschluss, diesen auf festen Sitz prüfen. Schutzhandschuhe dürfen nicht rutschen. Passende Handschuhgröße wählen.
  • Für Präzisionsarbeiten in öligen und nassen Arbeitsumgebungen.

Sachwidriger Einsatz
  • Schützen nicht vor chemischen, mikrobiologischen und Schnittgefahren.
  • Nicht in Nähe von rotierenden Maschinenteilen verwenden.
  • Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb