Baumwollhandschuh Tegera® 6 12 Paar

Artikel-Nr.: 094203 6
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
328 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 094203 6
    EAN / GTIN 7392626064102
    Herstellernummer 8127-6

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Verwendung: Trockene, saubere Bereiche; Feinmontage; Elektronik- und Installationsarbeiten.
    Ausführung: Handschuhe für geringe Gefährdungen und Montagearbeiten , zum Schutz vor Schürfwunden, Blasen und Schmutz.Tegera® 8127. Textilhandschuhe mit Bündchen und PVC-Noppen (ohne schädliche Weichmacher). Gutes Fingerspitzengefühl und bequeme Passform durch hochwertige Verarbeitu

    Merkmal:

    Inhalt: 12 Paar
    Handschuhgröße: 6
    Contenu: 12 PAAR
    Couleur: blanc
    Taille des gants: 6
    Unité d'emballage: 1
    Verpackungseinheit: 1

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb