Baumwoll-Handschuh-Set Tegera® 8120 6

Artikel-Nr.: 094202 6
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094202 6
EAN / GTIN 7392626063839

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Handschuhe für geringe Gefährdungen und Montagearbeiten , zum Schutz vor Schürfwunden, Blasen und Schmutz.Tegera® 8120. Textilhandschuhe mit Bündchen und gutem Fingerspitzengefühl. Angenehm zu tragen durch leichtes, luftdurchlässiges Trägermaterial . Mit speziell geformtem Daumen.
Verwendung: Trockene, saubere Bereiche; Feinmontage; Elektronik- und Installationsarbeiten.

Merkmal:

Inhalt: 12 Paar
Handschuhgröße: 6

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb