Baumwoll-Handschuh-Set 10

Artikel-Nr.: 094200 10
Setpreis 12 Paar (CHF 0.92 / 1 Paar)
Größentabelle
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
  • Waschen: Handwäsche

Produktdetails

Technische Daten

EN 388 Schnittfestigkeit nicht vorhanden
EN 388 Abriebsfestigkeit nicht vorhanden
EN 388 Weiterreißfestigkeit nicht vorhanden
EN 388 Durchstichfestigkeit nicht vorhanden
Handschuheigenschaft Silikonfrei; latexfrei; DMF-frei
Waschen Handwäsche
Trocknen trocknen
Länge 260 mm
Verwendung mehrweg
Inhalt 12 Paar
Passform gut
Farbe weiß
Anwendungsbereich Präzision
Set-Inhalt 12
Trägermaterial Baumwolle
Beschichtungsvariante keine Beschichtung
Handschuhgröße 10
Gewicht 13 g
Tastgefühl sehr gut
Nassgriff nicht vorhanden
Ölgriff nicht vorhanden
Hitzeschutz nicht vorhanden
Atmungsaktivität sehr gut
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Baumwollhandschuhe
Material Baumwolle
Produktart Baumwollhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094200 10
EAN / GTIN 4029201131456
Herstellernummer BTWS GR. 10

Beschreibung

Ausführung:

Handschuhe für geringe Gefährdungen und Montagearbeiten, zum Schutz vor Schürfwunden, Blasen und Schmutz.
Leichter Baumwoll-Trikot-Handschuh mit Schichteln, auch zum Unterziehen geeignet.

Verwendung:

Trockene, saubere Bereiche; Feinmontage; Elektronik- und Installationsarbeiten.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb