{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Handschuheigenschaft | Flammresistenz Stufe 4 | |
Verwendung | mehrweg | |
Länge | 310 mm | |
Trägermaterial | Vollnarben Ziegen-, Spaltnarben-Rindleder | |
Beschichtungsvariante | keine Beschichtung | |
Inhalt | 1 | |
Material | Vollnarben Ziegen-, Spaltnarben Rindleder | |
Anwendungsbereich | Allround; Heavy Duty | |
Handschuhgröße | 10 | |
Kontakthitze bis | 100 °C | |
EN 388 | 3121X | |
EN 407 | 412X4X | |
EN 12477 | Typ B | |
Schweißverfahren | MIG/MAG | |
Schutz-Kategorie | Kategorie III | |
Handschuh-Art | Schweißerhandschuhe | |
Farbe | gelb / weiß | |
Norm | EN 407 | |
Produktart | Schweißerhandschuhe |
Artikelnummer | 094127 10 | |
EAN / GTIN | 7340118312729 | |
Herstellernummer | 118A GR.10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schweißer-Schutzhandschuh-Paar Tegera® 118a, Handschuhgröße: 10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
183 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 24.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
12
St.
CHF 20.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
400 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 8.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
12
St.
CHF 7.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
36 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 15.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
6
St.
CHF 12.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
EN 12477 | Typ B | Typ A | Typ A |
EN 407 | 412X4X | 41214X | 413X4X |
Trägermaterial | Vollnarben Ziegen-, Spaltnarben-Rindleder | Rindnarben- / Rindspaltleder | Rindspaltleder |
Verwendung | mehrweg | mehrweg | mehrweg |
Handschuhgröße | 10 | 10 | 10 |
Schweißverfahren | MIG/MAG | MIG/MAG | MIG/MAG |
Handschuheigenschaft | Flammresistenz Stufe 4 | Silikonfrei; latexfrei; DMF-frei; Flammresistenz Stufe 4 | Silikonfrei; Flammresistenz Stufe 4 |