{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Handschuheigenschaft | Flammresistenz Stufe 4 | |
Verwendung | mehrweg | |
Länge | 310 mm | |
Trägermaterial | Vollnarben-Ziegenleder | |
Beschichtungsvariante | keine Beschichtung | |
Inhalt | 1 | |
Material | Vollnarben-Ziegenleder | |
Anwendungsbereich | Heavy Duty | |
Handschuhgröße | 10 | |
Kontakthitze bis | 100 °C | |
EN 388 | 2111X | |
EN 407 | 412X4X | |
EN 12477 | Typ B | |
Schweißverfahren | WIG | |
Schutz-Kategorie | Kategorie III | |
Handschuh-Art | Schweißerhandschuhe | |
Farbe | gelb / weiß | |
Norm | EN 407 | |
Produktart | Schweißerhandschuhe |
Artikelnummer | 094123 10 | |
EAN / GTIN | 7340118312255 | |
Herstellernummer | 126A/10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Schweißer-Schutzhandschuh-Paar Tegera® 126A 10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
216 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
20,00 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
12
St.
16,65 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
108 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
13,60 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
6
St.
11,35 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
EN 12477 | Typ B | Typ B |
Länge | 310 mm | 350 mm |
Verwendung | mehrweg | mehrweg |
Schweißverfahren | WIG | WIG |
Handschuheigenschaft | Flammresistenz Stufe 4 | Silikonfrei; Flammresistenz Stufe 4 |
EN 388 | 2111X | 2111X |
Schutz-Kategorie | Kategorie III | Kategorie III |