Schweißer-Schutzhandschuh-Paar 10-2000, Handschuhgröße: 9

Artikel-Nr.: 094122 9

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    CHF  29.60 / Paar
  • ab 5 Paar
    CHF  24.70 / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Handschuheigenschaft Flammresistenz Stufe 4
Verwendung mehrweg
Länge 350 mm
Trägermaterial Rindspaltleder
Material Rindspaltleder
Handschuhgröße 9
EN 388:2003 4133
EN 388 3143X
EN 407 41334X
EN 12477 Typ A
Schweißverfahren MIG/MAG
Schutz-Kategorie Kategorie III
Handschuh-Art Schweißerhandschuhe
Farbe gelb
Produktart Schweißerhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094122 9
Herstellernummer 10-2000/L

Beschreibung

Ausführung:

10-2000. Schweißerhandschuh aus hochqualitativem Rind-Spaltleder mit COMFOflex® Technologie und KEVLAR® 4 ply + 5 ply Naht. Stulpe mit Baumwoll-Fütterung. Weite Passform und hohe Wärmeisolation.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb