{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Handschuheigenschaft | Flammresistenz Stufe 4 | |
Verwendung | mehrweg | |
Länge | 320 mm - 365 mm | |
Trägermaterial | Spaltnarben Rindleder | |
Beschichtungsvariante | keine Beschichtung | |
Herstellerbezeichnung | TEGERA 19 | |
Inhalt | 1 | |
Material | Spaltnarben Rindleder | |
Anwendungsbereich | Allround; Heavy Duty | |
Handschuhgröße | 11 | |
Kontakthitze bis | 100 °C | |
EN 388 | 3143X | |
EN 407 | 41314X | |
EN 12477 | Typ A | |
Schweißverfahren | MIG/MAG | |
Norm | EN 407 | |
Produktart | Schweißerhandschuhe |
Artikelnummer | 094121 11 | |
EAN / GTIN | 7392626027473 | |
Herstellernummer | 19-11 |