Schweißer-Schutzhandschuh-Paar 10-1009 10

Artikel-Nr.: 094120 10

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    CHF  29.00 / Paar
  • ab 10 Paar
    CHF  24.15 / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
85 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Handschuheigenschaft Flammresistenz Stufe 4
Verwendung mehrweg
Länge 350 mm
Trägermaterial Ziegenvoll-/ Rindspaltleder
Material Ziegen-Voll-/ Rind-Spaltleder
Handschuhgröße 10
EN 388:2003 2111
EN 388 2111
EN 407 412X4X
EN 12477 Typ B
Schweißverfahren WIG
Schutz-Kategorie Kategorie III
Handschuh-Art Schweißerhandschuhe
Farbe grau / gelb
Produktart Schweißerhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094120 10
EAN / GTIN 8718564520156
Herstellernummer 10-1009 XL

Beschreibung

Ausführung:

10-1009. Hochwertiger, leichter SOFTouch™ Ziegen-Vollleder-Schweißerhandschuh mit Rind-Spaltleder Stulpe.
Mit nahtlosem Zeigefinger zur besseren Führung des WIG-Stabs und KEVLAR® 3 ply Nähten.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb