Schweißer-Schutzhandschuh-Paar Tegera® 130A 9

Artikel-Nr.: 094103 9

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    CHF  21.50 / Paar
  • ab 12 Paar
    CHF  17.90 / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
17 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: EN 407

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Handschuheigenschaft Flammresistenz Stufe 4
Verwendung mehrweg
Länge 300 mm - 350 mm
Trägermaterial Vollnarben-Ziegenleder
Beschichtungsvariante keine Beschichtung
Herstellerbezeichnung TEGERA 130A
Inhalt 1
Material Vollnarben-Ziegenleder
Anwendungsbereich Heavy Duty
Handschuhgröße 9
Kontakthitze bis 100 °C
EN 388 3111X
EN 407 412X4X
EN 12477 Typ B
Schweißverfahren WIG
Farbe gelb / weiß
Norm EN 407
Produktart Schweißerhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094103 9
EAN / GTIN 7340118312507
Herstellernummer 130A-9

Beschreibung

Ausführung:

Tegera® 130A. Ungefütterter Schweißerhandschuh mit sehr gutem Tastgefühl und verstärktem Zeigefinger. Die Nähte enthalten Kevlar®-Faden für einen Einsatz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen. Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb