• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Pantolette weiß 4080, OB 34

Artikel-Nr.: 092962 34

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: OB
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Unisex
Schutzklasse OB
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 34
Produktart Sandale

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092962 34
Herstellernummer 4080 GR.34

Beschreibung

Ausführung:

Pantolette aus der NATUR Serie.
  • Obermaterial aus Glattleder.
  • Lederbezogenes Korkfußbett.
  • Zwei verstellbare Ristriemen mit Klettverschluss.
  • Gummi-Laufsohle, rutschhemmend.
  • Sanitized® behandelt.

Norm:

EN ISO 20347:2012 OB A FO SRC

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb