Berufsschuh Clog weiß/grau 2120, SB, EU-Schuhgröße: 37

Artikel-Nr.: 092953 37
Rabatt
93.80 CHF
Preis gültig bis zum 31.07.2025
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: SB
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Unisex
EU-Schuhgröße 37
Schutzklasse SB
Material Zehenschutzkappe Stahl
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
Produktart Clog

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092953 37
EAN / GTIN 4042035903099
Herstellernummer 2120 GR. 37

Beschreibung

Ausführung:

Berufsschuh aus der ANATOM Serie.
  • Obermaterial aus Mikrofaser, weiß.
  • Verstellbarer Fersenriemen, feststehend.
  • Auswechselbare acc Wave Einlegesohle.
  • Rutschhemmende PU-Laufsohle.
  • Küchengeeignet.
  • HACCP-gerecht.

Norm:

EN ISO 20345:2011 SB E A SRC

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb