Sicherheits-Überziehschuh schwarz MILLENIUM FULL PROTECT L

Artikel-Nr.: 092940 L
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
28 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • Durchtrittsicherheit: Stahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Unisex
Material Zehenschutzkappe Stahl
Durchtrittsicherheit Stahl
EU-Schuhgröße 45 – 48
Produktart Überziehschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092940 L
EAN / GTIN 3660542123451
Herstellernummer MFPU GR. L

Beschreibung

Ausführung:

Besucher Sicherheits-Überschuhe, die den Anforderungen der Persönlichen Schutzausrüstung entsprechen. Sicherer Schutz vor Quetschungen und Stößen durch Stahlkappe im Zehenbereich. Mit verlängerter Schutzlasche zum Schutz des Fußrückens. Abwaschbares Material ermöglicht hygienische Wiederverwendung. Praktisch mit zahlreichen Schuharten verwendbar.
Mit Durchtrittschutz und anpassbarem Fersenriemen für optimale Anpassung an den Schuh.
  • PU Obermaterial, wasserdicht.
  • PU Laufsohle, schwarz, rutschhemmend (SRC).

Norm:

EN ISO 12568; EN ISO 20344

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb