Sicherheitsstiefel schwarz DUNLOP JobGUARD FULL SAFETY, S5 47

Artikel-Nr.: 092916 47
  • Mindestbestellmenge: 5 Paar
  • Bestellschritt: 5 Paar
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S5
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • Durchtrittsicherheit: Stahl

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Geschlecht Herren
    Schutzklasse S5
    Material Zehenschutzkappe Stahl
    Durchtrittsicherheit Stahl
    Farbe schwarz
    EU-Schuhgröße 47
    Produktart Gummistiefel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 092916 47
    EAN / GTIN 8713197371359
    Herstellernummer NA2HD01.47

    Beschreibung

    Ausführung:

    Sicherheitsstiefel JobGUARD FULL SAFETY für anspruchsvolle Aufgaben. Ausgezeichnete Griffigkeit mit ölbeständiger Außensohle. Durch angenehmen Tragekomfort für den täglichen Gebrauch geeignet.
    • Acifort® Obermaterial.
    • Acifort® Laufsohle, schwarz.
    • Dunlop Acifort® Comfort Einlegesohle.
    • Schwarzes Innenfutter.

    Verwendung:

    Industrie

    Norm:

    EN ISO 20345:2011 S5 SRC

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb