Sicherheitsstiefel dunkelgrau DUNLOP PUROFORT+ EXPANDER FULL SAFETY, S5 46

Artikel-Nr.: 092915 46
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S5
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • Durchtrittsicherheit: Stahl
  • Kälteisolierung: bis -20 °C

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Purofort
Geschlecht Herren
Schutzklasse S5
Material Zehenschutzkappe Stahl
Durchtrittsicherheit Stahl
Kälteisolierung bis -20 °C
Farbe dunkelgrau
EU-Schuhgröße 46
Produktart Gummistiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092915 46
EAN / GTIN 8713197043409
Herstellernummer CC22A33 GR. 46

Beschreibung

Ausführung:

Der Sicherheitsstiefel PUROFORT+ EXPANDER FULL SAFETY kombiniert Komfort und Sicherheit. Das leichte, flexible Obermaterial ist strapazierfähig und isolierend während die Laufsohle beste Rutsch- und Abriebfestigkeit bietet. Mit speziellem Zehenbereich für bessere Griffsicherheit beim Gehen.
  • Purofort® Obermaterial, chemikalienbeständig.
  • Premium PU-Einlegesohle.
  • Vibram® XS Work Laufsohle, schwarz.
  • Stoßdämpfung im Fersenbereich.

Verwendung:

Öl-, Gasindustrie

Norm:

EN ISO 20345:2011 S5 CI HRO CR SRC

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb