{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | VX 7000 | |
Geschlecht | Herren | |
Schutzklasse | S2 | |
Material Zehenschutzkappe | Aluminium | |
Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (Schmelzpunkt der Laufsohle) | Über 200 °C | |
Norm | Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191 | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Eigenschaft | Vario®-Dämpfung | |
EU-Schuhgröße | 48 | |
Farbe | schwarz | |
Obermaterial | Glattleder | |
Material Laufsohle | Perbunan VX | |
Material Innenfutter | Echt Leder | |
Rutschhemmung | ja | |
schnittfest | ja | |
Produktart | Sicherheitsstiefel |
Artikelnummer | 092811 48 | |
Herstellernummer | ESD VX 7380 PERBUNAN NB GR. 48 |