Halbschuh schwarz OFFICER 20 ESD, S2 XB, EU-Schuhgröße: 50

Artikel-Nr.: 092745 50
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S2
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
  • Eigenschaft: Vario®-Dämpfung
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie OFFICER 20 ESD
Geschlecht Herren
Schutzklasse S2
Material Zehenschutzkappe Stahl
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
Eigenschaft Vario®-Dämpfung
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Herstellerbezeichnung Halbschuh Officer 20 S2 SRC XB
EU-Schuhgröße 50
Produktart Halbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092745 50
EAN / GTIN 4044348676547
Herstellernummer OFFICER20XB50P

Beschreibung

Ausführung:

Business Sicherheitshalbschuh OFFICER 20 mit SECURA VARIO®-SYSTEM für belastungsangepasste Fersendämpfung.
  • Geschmeidiges Glattleder.
  • Weiches Futter aus echtem Leder.
  • Komfort-Fußbetteinlage SUPER-SOFT ESD.
  • Echtleder-Brandsohle.
  • TPU OFFICE Laufsohle, anthrazit.
  • ESD-Austattung.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRB
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Hinweis:

Normale Ausführung NB unter Nr. 092744.
Lagerware in den EU-Größen 39 – 46, bestellbar in den EU-Größen 39 – 50.
Beinhaltet das Dämpfungselement rot und schwarz

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb