Schnürstiefel schwarz Xenia SF ESD, S3 XB 35

Artikel-Nr.: 092741 35
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Aluminium
  • Durchtrittsicherheit: Textil
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Damen
Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Aluminium
Durchtrittsicherheit Textil
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 35
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092741 35
EAN / GTIN 4044348668979
Herstellernummer XENIA SF S3 SR XB GR. 35

Beschreibung

Ausführung:

Damen Sicherheitsstiefel Xenia SF mit VARIO Multiflex®-Technologie.
  • Ultraleichte glatte Mikrofaser mit markanter Hochfrequenz-Prägung.
  • Nahtfreie Schuhkonstruktion.
  • Weiches und atmungsaktives Funktionsfutter.
  • Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD.
  • Abriebfester Spitzenschutz aus TPU.
  • TPU-Fersenbesatz zur Stabilisierung.
  • Laufsohle TPU Woman Sport ESD, rutschhemmend.
  • Staublasche.
  • ESD-Ausstattung.

Norm:

EN ISO 20435:2011 S3 SRC.

Hinweis:

Normale Ausführung NB unter Nr. 092740.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb